※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×14 (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43226924 M3.5×14 (+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43226924

(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43226924 品番 M3.5×14
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)14 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト ねじピッチ0.6 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)3.4 座金外径×厚さ(mm)9×0.5 寸法d1(mm)6.2 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする