定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
取付(B)六角穴付ボルト
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様無極性
配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類(3) 上配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手