3/18より値下げ!現場を応援

エムパワード ラックスPro

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43236919 品番MP-MPOWERD LUX PRO
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別) 値下げ
5,798

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」
アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。
14時間のソーラー充電で最大50時間の連続点灯が可能。
USB充電機能搭載。(充電時間約3時間)
モバイルバッテリーとしても使用できます。
4段階充電残量簡易表示LED付き。
小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。
防水対応(IP67準拠)

用途防災の備えに。アウトドアに。 付属品USBケーブル、長さ調節ストラップ 材質マットPVC 寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時) 点灯方式弱・中・強・点滅 充電時間(時間)USB:3 明るさ(Lm)135 電球の種類LED 最大点灯時間50時間 ソーラー充電14時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする