エムパワード ラックス・ハローキティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43236928 品番MP-MPOWERD KITTY+L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」ハローキティのコラボレーションモデル。
暖色の優しい灯りにキティが浮かび上がり、あたたかに照らします。
普段使いのインテリアだけでなく、キャンプなどのアウトドアや、災害時の灯りとしてもご使用いただける、使う時と場所を選ばないソーラーライトです。
7時間のソーラー充電で最大24時間の連続点灯が可能。
充電残量インジケータ付き。
小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。

用途防災の備えに。アウトドアに。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時) 点灯方式弱・中・強・点滅 明るさ(Lm)65 電球の種類LED 最大点灯時間24時間 ソーラー充電7時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする