エム・シー・エム・ジャパン
エム・シー・エム・ジャパンの ランタン
COBマルチライト トライアングルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43236989
品番
MED-COB-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
最大500imの強力ライトで、アウトドア・作業等・防災と使用場所を選ばないマルチツールライトです。
カラビナフックで簡単に持ち出し可能。
栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
用途
防災の備えに。アウトドアに。
付属品
充電用USBケーブル(Type-C)
材質
アルミニウム、ABS、PC
充電時間(時間)
USB:1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
56×21×70
明るさ(Lm)
500
防水性
IPX4
点灯時間
5〜23時間
電球の種類
LED