※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ32-10-M9N-X2600 エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMC 43237576 MXQ32-10-M9N-X2600 エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMC 43237576

エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 アジャスターオプションアジャスタなし オートスイッチ種類M9N 注文コード43237576 品番MXQ32-10-M9N-X2600
参考基準価格(税別)¥66,060 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など3285種類から選べます 他の種類を見る

4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現
テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
最大積載質量160N
アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上

シリンダ内径(Φmm)Φ32 ストローク(mm)10 アジャスターオプションアジャスタなし 使用圧力(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 配管接続口径Rc1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1ケ オートスイッチ種類M9N
関連資料:カタログ(2.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする