※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)10
アジャスターオプションラバーストップ(前進端:あり/後進端:なし)
オートスイッチ種類A96
注文コード43238678
品番MXQ32-10AS-A96-X2600
参考基準価格(税別)¥73,920
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など3285種類から選べます
他の種類を見る
4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現
テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
最大積載質量160N
アルミテーブル
可動部軽量化により積載荷重UP
片面に操作ポート、ストローク調整
アジャスタ、オートスイッチを集約し
操作性向上