SY7100R-5NZ1-NA S Series(SY7100R) SMC 43252003

S Series(SY7100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付(-)プラマイなべ小ねじ 注文コード43252003 品番SY7100R-5NZ1-NA
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は取付など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(1)2位置シングル 取付(-)プラマイなべ小ねじ ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン) マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R)外部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする