※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4YO)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 規格(Q) CE対応品 注文コード43254435 品番SY7120-4YO-C10-Q
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は管接続口径・ねじの種類・規格など8種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 規格(Q) CE対応品 スレッド(-) Rc リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする