SY7120-5HZ-C10-Q S Series(SY7120-5HZ) SMC 43256072

S Series(SY7120-5HZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 注文コード43256072 品番SY7120-5HZ-C10-Q
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は管接続口径・ねじの種類など9種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 切換方式2位置シングル リード線取出方法(H) グロメット 規格(Q) CE対応品 ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 スレッド(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 リード線長さ(mm)600 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする