※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5LOUD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 規格(Q) CE対応品 注文コード43256596 品番SY7120-5LOUD-C10F-Q
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は管接続口径・規格など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 規格(Q) CE対応品 スレッド(F) G リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする