大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1800個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43262125
品番
M2×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
色
黒
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
1.2
座金外径×厚さ(mm)
4.3×0.4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5