大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43262265
品番
M5×14
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
14
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
色
黒
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
2.5
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9