大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
注文コード
43262362
品番
M6×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)
2.9
座金外径×厚さ(mm)
11.5×0.8
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。