※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

000581 ワニ印 疲労軽減マット 足ラク〜ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM ワニ印 43270844 000581 ワニ印 疲労軽減マット 足ラク〜ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM ワニ印 43270844 000581 ワニ印 疲労軽減マット 足ラク〜ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM ワニ印 43270844 000581 ワニ印 疲労軽減マット 足ラク〜ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM ワニ印 43270844

ワニ印 疲労軽減マット 足ラク〜ン 大 厚さ16MM×650MM×1050MM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43270844 品番000581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

床から受ける衝撃を緩和し足元の疲労を軽減します。
カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。
保温性により床面から伝わる冷えを和らげます。
汚れたら丸洗いができます。
厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、吸収することで疲労を減少させます。

用途工場・物流倉庫での立ち作業、売店や飲食店のレジ、理美容院、厨房、ご自宅のキッチンなどでの立ち仕事に トラスコ品番792-4313 材質EVA特殊配合 質量(kg)1.5 ブルー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1050×650×16
注意
※すべての方に効果があることを保証するものではありません。効果の感じ方には個人差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする