かな・賞状

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60mL) 注文コード43271438 品番SU2142
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

かな・賞状書きに適しています。伸びが良く優美な墨色です。

材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE 寸法(mm)40×115×22 質量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする