開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
ペン習字用墨汁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30mL)
注文コード
43271465
品番
BO1030
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
にじみが少なく、純黒で墨の伸びが良い専用墨汁です。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:ソーダガラス、キャップ:PP
寸法(mm)
42×55×42
質量(g)
109