開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
精製墨の華
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
43271517
品番
SU3002
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
優雅な墨色と芳香を兼ね備えた逸品です。
墨の華シリーズ最上級品です。
墨色はより黒く、芳香をもち、なめらかな書き味が特徴です。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
113×270×60
質量(g)
1173