開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
精製 書仙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(400mL)
注文コード
43271578
品番
SU2019
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
艶を抑えたマットな墨色です。特にかな・漢字交じりなどの書体向きです。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
65×190×46
質量(g)
478