2608900909 ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272664 2608900909 ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272664 2608900909 ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272664 2608900909 ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272664 2608900909 ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272664 2608900909 ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272664

ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 43272664 品番 2608900909
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。

用途木材の表面研磨、塗装の除去 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 粒度60番 外径(Φmm)125 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)8穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
木工作業時

長持ちしますが、お値段がもう少し安かったら最高なのですが。

対象商品:
43272777
2024-03-12
用途:
塗装作業時

BOSCHのサンダーをつかってるので安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする