マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 43272838 品番 2608901093
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あき40個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。

用途木材の表面研磨、塗装の除去 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 粒度60番 外径(Φmm)125 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)40穴
注意
※マルチペーパーとマルチホールパッドの穴の位置は完全には一致しませんが問題ございません。パッドとペーパー接合部の隙間の粉塵をしっかり吸塵します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする