2608900813 ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272944 2608900813 ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272944 2608900813 ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272944 2608900813 ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43272944

ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 43272944 品番 2608900813
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。

用途木材の表面研磨、塗装の除去 適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 粒度40番 外径(Φmm)150 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)6穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43273048
2024-08-13
用途:
ステンレス浴槽の磨き使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスの浴槽に付いた水垢?の磨きに使用しましたが問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする