2608901390 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273249 2608901390 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273249 2608901390 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273249 2608901390 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273249 2608901390 フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273249

フリースディスク N880 150mmΦ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 43273249 品番 2608901390
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。
熱による焼けが少ないです。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途
ステンレス、金属の表面仕上げ。
錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布 粒度細目800 外径(Φmm)150 適合材ステンレス、金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする