※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608900676 ネットサンディングディスク M480 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273538 2608900676 ネットサンディングディスク M480 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273538 2608900676 ネットサンディングディスク M480 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273538 2608900676 ネットサンディングディスク M480 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273538 2608900676 ネットサンディングディスク M480 125mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273538

ネットサンディングディスク M480 125mmΦ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 43273538 品番 2608900676
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。

用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット 粒度220番 外径(Φmm)125 適合材木材、金属 穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする