※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2608900829 デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm BOSCH(ボッシュ) 43273730 2608900829 デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm BOSCH(ボッシュ) 43273730 2608900829 デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm BOSCH(ボッシュ) 43273730 2608900829 デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm BOSCH(ボッシュ) 43273730

デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 43273730 品番 2608900829
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途木材の表面研磨、塗装の除去 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 粒度240番 寸法(mm)デルタ(1辺93) 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)6穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする