2608901176 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273870 2608901176 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273870 2608901176 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273870 2608901176 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273870

研磨パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 粒度中目(180〜240番)、細目(220〜320番)、極細目(360〜500番) 注文コード43273870 品番2608901176
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は粒度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
柔軟性があり、曲面研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。
水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。

用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨 仕様中目、細目、極細目、各1個づつのセットです。 粒度中目(180〜240番)、細目(220〜320番)、極細目(360〜500番) 寸法(mm)98×130×13 適合材木材・金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする