2608901115 オービタルサンダーペーパー C470 100×150mm BOSCH(ボッシュ) 43273888 2608901115 オービタルサンダーペーパー C470 100×150mm BOSCH(ボッシュ) 43273888 2608901115 オービタルサンダーペーパー C470 100×150mm BOSCH(ボッシュ) 43273888 2608901115 オービタルサンダーペーパー C470 100×150mm BOSCH(ボッシュ) 43273888

オービタルサンダーペーパー C470 100×150mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 43273888 品番 2608901115
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
先端が三角形で隅まで研磨可能です。

用途木材の表面研磨、塗装の除去 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 粒度60番 寸法(mm)100×150デルタ形 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)7穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする