2608900881 オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm BOSCH(ボッシュ) 43273994 2608900881 オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm BOSCH(ボッシュ) 43273994 2608900881 オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm BOSCH(ボッシュ) 43273994 2608900881 オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm BOSCH(ボッシュ) 43273994

オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 43273994 品番 2608900881
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途木材の表面研磨、塗装の除去 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 粒度120番 寸法(mm)80×133 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)8穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする