3/22より値下げ!現場を応援

 

2608900886 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274046 2608900886 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274046 2608900886 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274046 2608900886 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274046 2608900886 マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ) 43274046

マルチサンダーペーパー C470

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 43274046 品番 2608900886
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) 値下げ
1,698

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。

用途木材の表面研磨、塗装の除去 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 粒度40番 寸法(mm)102×62、デルタ(1辺93) 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)11穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする