X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード43274439 品番2608621784
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。
またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。
セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。
25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。
普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。

用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼 番手80番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする