2608901269 X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ) 43274500 2608901269 X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ) 43274500 2608901269 X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ) 43274500 2608901269 X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ) 43274500

X-LOCK SCMディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43274500 品番2608901269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。
熱による焼けが少ない。
SCMディスクは、ナイロン繊維にアルミナ砥粒を強固に接着、母材表面を素早く均一に仕上げます。
耐久性を高めたディスクは、突起物への作業も傷みの少ないロングライフです。
多くのSCMディスク用パッドで使える、センターホール加工済み (酸化アルミニウム砥粒)です。

用途機械加工後の目つぶし、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作り 種別マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 番手粗目 センターホール径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする