2608901270 X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ) 43274509 2608901270 X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ) 43274509 2608901270 X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ) 43274509 2608901270 X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ) 43274509

X-LOCK SCMディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43274509 品番2608901270
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。
熱による焼けが少ない。
SCMディスクは、ナイロン繊維にアルミナ砥粒を強固に接着、母材表面を素早く均一に仕上げます。
耐久性を高めたディスクは、突起物への作業も傷みの少ないロングライフです。
多くのSCMディスク用パッドで使える、センターホール加工済み (酸化アルミニウム砥粒)です。

用途機械加工後の目つぶし、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作り 種別マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 番手中目 センターホール径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする