3/22より値下げ!現場を応援

 

2608900670 X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ) 43274527 2608900670 X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ) 43274527 2608900670 X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ) 43274527 2608900670 X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ) 43274527 2608900670 X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ) 43274527 2608900670 X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ) 43274527

X-LOCKダイヤモンドホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43274527 品番 2608900670
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。
振動を抑える刃のデザインです。
X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。

用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業 適合本体X-LOCK 外径(Φmm)125 刃厚(mm)2.4 適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ 取付穴径(Φmm)22.23 刃高(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする