ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(3本) 注文コード43274597 品番2608900567
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。

用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断 材質ダイヤモンド砥粒50番 全長(mm)83 刃形- 有効長(mm)59 切断能力(mm)タイル5〜10 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数- 切断方法直線切断 モデルT150RD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする