YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
クローゼット収納ラック キャスター付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
43276189
品番
ECSR-4520(MWH)*2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
クローゼットにもすっきり入るキャスター付き収納ラック。取っ手付きで移動もラクラク。(取っ手位置は左右選択可能)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
20×48×65
質量(kg)
5.5
材質
プリント紙化粧繊維版
棚板
2枚(高さ調節13段階・2cm間隔)
キャスター
4個(うちストッパー付き2個)
耐荷重(kg)
天板15/棚板各5/底板10/全体35
組立時間
約20-30分
色
ホワイト(無地)
用途
クローゼットや押し入れのすきま収納に。ラック 棚 整理 収納
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※画像は1段目文庫本・2段目コミック・3段目コミックとなっております。コミック3段は入りませんので、ご注意ください。