外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×511×677
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×315×490
容量(L)50
用途家庭用、店舗用などに。防災/防犯/盗難/マグネット式/マグネット錠/おしゃれ/大型/日本製/1時間耐火/マイナンバー/飲食店
付属品棚板×1、鍵付き引き出し×1、特殊マグネットキー×2
質量(kg)90
内容積(L)50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×31.5×49
装備品棚板×1、鍵付き引き出し×1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×51.1×67.7
施錠方法特殊マグネット錠
耐火時間1時間