耐火金庫 テンキー錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43276880 品番KS-20EMD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ
庫内はA4判の書類が収納できるトレーが1段付きます
暗い場所でも操作しやすいバックライト付ボタンおよびディスプレイ表示機能付き
設置場所の自由度が広がる乾電池式(※単3形アルカリ乾電池4本使用)
開錠・施錠時はモータードライブで自動にカンヌキを動かします
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格
解錠操作5回失敗にて15分間ロック
入力番号非表示
電池残量低下警告

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×427×368 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)348×256×214 容量(L)20 用途家庭用、店舗用などに火/耐火金庫/A4/コンパクト/テンキー/小型/おしゃれ/ホワイト/1時間/飲食店 材質鋼板:冷間圧延鋼板、操作部:ABS樹脂/シリコンゴム、トレー:PP、脚部:PP/SBR 質量(kg)50 内容積(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:48×42.7×36.8、内寸:34.8×25.6×21.4 施錠方法テンキー錠(4-6桁、1種類登録可能) 耐火時間1時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする