高座椅子チェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43277004 品番 SST-52(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタッキング可能な高座椅子
使用しない時は背部を倒してコンパクト
4脚までスタッキングが可能で省スペースで保管可能

ダークブラウン 座面高さ(mm)375 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×500~635×650~710 本体質量(kg)5.5 用途座椅子、いす、パーソナルチェアとして。チェア/チェアー/スタッキング/積み重ね/補助椅子/和室/来客用/木製/和式/和風/座卓/畳/和室/法事/お寺/神社/寺院/法具 材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:積層材(ウレタン樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×50-63.5×65-71 組立時間約10-20分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×46×57.5 寸法(幅W×高さH)(cm)背部:40×35
取扱説明書:(0.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする