色ダークブラウン
座面高さ(mm)380
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)655×635~1060×685~965
本体質量(kg)14
用途リクライニングチェア、座椅子、いす、パーソナルチェアとして。1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/レバー/1人掛け/立ち座り楽/立ち上がり楽
材質座部・背部・脚部:金属(スチール)、アーム:天然木、積層材(ウレタン樹脂塗装)、キャスター:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5×63.5-106×68.5-96.5
組立時間約10-20分
寸法(幅W×高さH)(cm)背部:45×62