色オレンジ
全高(mm)830〜1000
本体質量(kg)16.8
用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室
材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:ポリプロピレン/ポリウレタン、ベース:ナイロン+GF、キャスター:ウレタン、張り地:ポリエステル
質量(kg)16.8
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65〜72.5×65.5〜79×83〜100
組立時間約20〜30分