はしごオプション 踏ざんカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43278237 品番PLC
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

はしごオプション品踏ざんカバー踏み外し防止や除雪作業、雪埋めにも使用できる補強されたプレート。
≪特徴≫
補強されている為足元はより安全に、雪対策にも使用が可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種LT1・HA1・HE1・LK1・LT2・HA2・HE2・LT3・HE3 質量(kg)0.34 幅(cm)5.5 長さ(cm)31.2 奥行き(cm)4.8
注意
※メーカー取付けは有償にて承ります。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする