JTS223 USB-C ハブ搭載 ポータブル PCスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278544 品番JTS223
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

JTS223はライド開閉設計で便利に持ち運べるタイプのノートPCスタンドです。
4ポートのUSBハブを付属しており、簡潔にスタンドの脚部に固定することができます。
ケーブルが綺麗に後ろに纏めて、ノートPCをスタンドに載せながら周辺機器を増設できます。
クオリティーの高い収納ポーチを付属しているので、持ち運ぶ時にスタンドをスライド閉じてポーチに入れてコンパクトで便利です。

セット内容JTS223(USBハブ含む)、収納ポーチ、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約382 対応OSWindows、ChromeOS、MacOS、iPadOS コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275 × 25 × 65 保証期間2年 ケーブル長(cm)25 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×4 給電方式バスパワー
注意
※「Apple USB SuperDrive」はメーカー制限にて対応しておりません、予めご了承ください
※USBハブは脚部に取り付けると、1ポートが遮られて使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする