JUCX24L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD60W 3m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278560 品番JUCX24L30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。
最大3AでPower Delivery 60Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。
柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。
充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。

セット内容JUCX24L30本体、保証書 材質プラスチック ブラック 質量(g)約101 長さ(m)3 電流(A)【充電】最大3 (PD60W対応) コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C 保証期間2年 データ転送速度480Mbps ケーブル種類高耐久 適合用途充電/通信
注意
※ご使用の機器及びACアダプターにより供給電流値が異なることがあります。
※ディスプレイ用には使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43278560 JUCX24L30 43278420 JUCX25L30 JUCX25L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 3m j5 create JUCX25L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 3m j5 create 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする