曜日別特売
PP3_0MC11 ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ 43278587

PP3_0MC11 ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ 43278587
PP3_0MC11 ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ 43278587

ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(150個)注文コード43278587品番PP3_0MC11
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。

用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン直径(Φmm)3比重0.8~0.9
注意
※可熱性で耐候性も悪い。低温衝撃度が小さい。熱膨張率が大きい。燃えると石油の臭いがする。日光、熱で徐々に劣化する。ガソリン、キシレン、塩素溶剤は柔らかくなるため向かない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする