JSデスク 平机(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43279226 品番 JS-147H WH
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。
平机と片袖机はそれぞれ幅1000mmと1200mmと1400mmの豊富なサイズバリエーション。
カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。
天板中央の配線口でコードをすっきりと収納できるので広々とした作業スペースを確保できます。
脇机と組み合わせれば作業スペースと収納も広がります。

(天板)ホワイト、(本体)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700 最大耐荷重(kg)(天板)100、(各トレー)5 質量(kg)30 仕様天板配線口付き、ラッチ機構なし、ワイヤーロック取付可能、対向配線可能 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、幕板・本体・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 幅(mm)1400 高さ(mm)700 奥行(mm)700 最大積載量(kg)天板:100、各トレー:5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×700 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センタートレー:912×382×42、サイドトレー:322×382×42 配線引込口天板1箇所(中央奥) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1300×625 なし グリーン購入法適合 アジャスター 引出しあり
注意
※センタートレー、サイドトレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする