SPF-R60F12-BL3-LG 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) 城東テクノ 43280976

高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットサイズ600×600タイプ注文コード43280976品番SPF-R60F12-BL3-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,900

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。
980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。
継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。
樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。
フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。
より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。

セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ 1台、スライドコア 12コ、キャップ 12コ、気密テープ付きパッキン 1セット、断熱蓋(厚さ120mm) 1コ、断熱枠 1セット 、取付用ビス材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋・断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレーサイズ600×600タイプタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)対応収納庫は使用いただけません開口寸法(mm)床:606×606熱貫流率(W/m2・K)0.34以下切断寸法(mm)フローリング:577.5×577.5
注意
※収納庫はセットできませんのでご注意ください。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※シート貼り完成品以外の蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
※フローリング合わせタイプ板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。
※クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
※クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
※調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43280976SPF-R60F12-BL3-LG60158056SPF-R60F12-UB3-LGSPF-R60F12-BL3-LG 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) 城東テクノ 60158056高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)城東テクノ1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする