着る毛布 暖暖あったか4WAYシュラフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43281064 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

寒い冬でも快適!暖房いらずのあったか寝袋
4WAY仕様(寝袋/掛け布団/クッション/着る毛布)
全面に中わたとアルミシート入り
反射・蓄熱・保温の3つのループで全身ずっとポカポカ
アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現
収納カバーにたたんで入れればクッションに変身
腕出しファスナーから手が出せるため、暖まりながらスマホ操作や読書、デスクワークも可能
洗濯ネット使用で丸洗い可能

用途寝袋、シュラフ、着る毛布として。ひざ掛け/4WAY/コンパクト/防災用品/防災グッズ/フェーズフリー/災害/停電/備え/車中泊/アウトドア/キャンプ/アルミシート/蓄熱/保温/あたたかい/あったか/ぽかぽか/ポカポカ/防寒/エコ/節電/省エネ/電気不要/洗える/丸洗い 材質本体(表側・裏側):ポリエステル100%、本体(中わた):ポリエステル100%(アルミシート入り)、カバー:ポリエステル100% 質量(kg)1.29 寸法(cm)全開時:約160×200、寝袋時:約80×200、収納時:約40×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする