曜日別特売
LE-1855F-BL オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 43281825

 

LE-1855F-BL オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 43281825
LE-1855F-BL オフィスチェアー LION (ライオン事務器) 43281825

オフィスチェアー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ブルー
質量(kg)15.3
内容量1脚注文コード43281825品番LE-1855F-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

セルフアジャスト機能と、シンクロロッキング機能が採用されており、ロッキングは4段階で固定ができます。座面昇降とロッキング固定レバーを座面右側に集約したので、セッティングが簡単です。座る人の体格に合わせて奥行調節が可能となります(3ポジション)。

ブルー全高(mm)1100~1170座面高さ(mm)418~488本体質量(kg)15.3材質張地:布、クッション:モールドウレタン、脚:樹脂、キャスター:ナイロン幅(mm)695質量(kg)15.3高さ(mm)1100~1170種類オフィスチェア奥行(mm)575~605キャスターあり機能座ガス上下調節、シンクロロッキング座高(mm)418~488背タイプハイバックキャスターの有無あり
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする