ねじの種類【サブプレート】(-)Rc
取付(-)プラマイなべ小ねじ
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
タイプ(0)ベース配管形
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(1)メタルシール
使用流体空気
パイロット方式(-)内部パイロット
コモン仕様無極性
配線方式(WO)M12コネクタケーブルなし
コイル(-)標準
ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)