ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43286165 品番GG-2000
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス扉に取り付けるハンドルです。
両面テープ(別途)で接着します。

材質アルミニウム合金 質量(kg)0.7 仕上シルバーアルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)200×2.2×3.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする